タイルカーペットとは、家庭用からレストランやホテルなどの業務用までの使用に適しているカーペットです。色褪せしにくく、優れた制電性が特長。タイルカーペットのサイズは、50cm×50cmで、1枚から購入できるバラ売りとケース売りがあります。好きなスペースに合わせて、カーペットを組み合わせて敷いていくジョイント式のマットは、汚れたときには、汚れた部分のカーペットだけを洗えばいいので便利です。カラーマットは、柔らかい素材を使っているため、弾力と防音効果があります。
「サイズ(cm)」から絞り込む
15×90(1)
30×120(1)
50×50(3)
60×60(1)
強さと長寿命の革命的新基材・ハイブリット瓦に、優しさと暖かさを。 エアルーフ・フレンチは洋風のスタンダードスタイルを日本の家の為にアレンジしていますので、どんな街並にもマッチします。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.8
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)363×303
対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
グリーンマーク認定
上質なテクスチャーで。耐摩耗性とメンテナンス性にすぐれた。セラミック製フロアタイル
材質陶磁器タイル
寸法(mm)300×1200
高さ(mm)9
種類木目
上質なテクスチャーで。耐摩耗性とメンテナンス性にすぐれた。セラミック製フロアタイル
材質陶磁器タイル
寸法(mm)150×900
高さ(mm)10
種類木目
いつの時代も人気のマーブル柄を採用。MF750と同色展開。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル)
厚さ(mm)8
寸法(mm)500×500
ケース質量(kg)19.3
パイル長(mm)High5.0、Middle3.5、Low2.5
素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度1/10ゲージ×13.5ステッチ
仕様原着糸、制電、防炎、軽量化、中歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(ループパイル)
厚さ(mm)6
寸法(mm)500×500
色481-891
ケース質量(kg)17.1
パイル長(mm)3
素材パイル:原着ポリプロピレンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
パイル密度1/10ゲージ×12.5ステッチ
1箱(16枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。