タイルカーペットES100・100Sベーシック
用途原液着色糸 制電性 防炎性
仕様【バッキング】ガラス繊維PVC積層、【品番】35201/35202/35203/35204/35205/35206/35207/35208/35209/35210
その他中歩行
材質ポリプロピレン100
形状【パイル】レベルループ
厚さ(mm)6.5
規格50×50cm
名称【カタログ】タイルカーペットES100・100S
制電性(KV)人体電圧1Kv以下(合成ゴム底)
パイル密度1/10G×8.5st
タイルカーペットES100・100Sストライプ
用途原液着色糸 制電性 防炎性
仕様【バッキング】ガラス繊維PVC積層、【品番】35231/35232/35233/35234
その他中歩行
材質ポリプロピレン100
形状【パイル】レベルループ
厚さ(mm)6.5
規格50×50cm
名称【カタログ】タイルカーペットES100・100S
制電性(KV)人体電圧1Kv以下(合成ゴム底)
パイル密度1/10G×8.5st
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。