タイルカーペット :「カーペット」の検索結果
タイルカーペットとは、家庭用からレストランやホテルなどの業務用までの使用に適しているカーペットです。色褪せしにくく、優れた制電性が特長。タイルカーペットのサイズは、50cm×50cmで、1枚から購入できるバラ売りとケース売りがあります。好きなスペースに合わせて、カーペットを組み合わせて敷いていくジョイント式のマットは、汚れたときには、汚れた部分のカーペットだけを洗えばいいので便利です。カラーマットは、柔らかい素材を使っているため、弾力と防音効果があります。
関連キーワード
「サイズ(cm)」から絞り込む
40×40(2)
50×50(15)
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
質量(kg)1
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号E2140057
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8900
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ16
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。
スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)5(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140089
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ11
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
形状レベルループパイル
規格防炎性:EN060074
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号EO040196
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
形状レベルループパイル
規格防炎性:EO920239
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状レベルループパイル
規格防炎性:EO960244
寸法(cm)50×50
機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状レベルループパイル
規格防炎性:E2150272
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)3.5~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン99%、リサイクル原着ナイロン1%
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状レベルループパイル
規格防炎性:E2220050
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220039
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)4.0~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/8G
形状カットパイル
規格防炎性:E2220121
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)5 (総厚7.5)
材質(パイル)原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220051
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)4.8~2.5 (総厚7.7)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2180448
寸法(cm)50×50
機能SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)5.0~2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)原着ポリプロピレン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。