壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)
用途障子貼り用。
長さ(m)4
幅(cm)135
色無地
使用の目安障子2枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水を使って貼る再湿性タイプです。
ふすま・壁どちらも兼用できるタイプでお部屋のトータルコーディネートが可能。
汚れにくい表面加工でお手入れも簡単。
最大2mの丈長サイズのふすまに貼れます。
襖と壁のデザインを揃えられる。
天然素材のケナフを使用し、シックハウス対策品です。
寸法(幅W×高さH)(cm)94×400
材質ふすま用鳥の子原紙、裏面糊剤:ポバール系樹脂(水性)
適合そのまま貼れる面:古い壁紙をはがした面/ベニヤ/石膏ボード/モルタル、下地処理が必要な面:プリント合板/コクリート/ペンキ塗り壁/砂壁/繊維壁/しっくい
不適合タイル/金属/プラスチック/ステンレス/浴室/屋外
長さ(cm)400
幅(cm)94
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。