壁紙・シート :「和室 天井」の検索結果
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。