壁紙・シート :「ふすま」の検索結果
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
関連キーワード
四国・高知県のきれいな水でつくられた土佐和紙です。※障子・ふすまの補修やデコレーションにピッタリ。※美濃版サイズの障子枠に合う28cm巾の和紙です。※薄くて強いのが特徴の土佐和紙なので…。※手芸品やペーパークラフトなど手作りアートに適しています。※テーブルコーディネート・封筒や包装等にも使用できます。
用途障子のデコレーション・ラッピングなど
材質レーヨン(60%)、木材パルプ(30%)、ビニロンバインダー(10%)
製法機械すき
幅(cm)28
長さ(cm)94
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。