壁紙・シート :「ソフト巾木」の検索結果
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
関連キーワード
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。