壁紙・シート :「木目 シール」の検索結果
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
関連キーワード
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約74
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約149
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
長さ(mm)約900
幅(mm)約99
裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに
材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙
耐熱温度(℃)80
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。