壁紙・シート :「枕木風」の検索結果
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。