壁紙・シート :「障子のり」の検索結果
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。
関連キーワード
アク止め入りデンプン糊
ふすまや障子紙の張替えに
直射日光でも黄ばみにくい
シックハウスやアレルギー原因になるホルムアルデヒド非含有製品
用途障子紙・ふすま紙用接着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用
材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
幅(cm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
美しい和紙の風合いがあります。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
障子用のりで貼れます。
用途障子貼り用
材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合
色無地
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(障子1枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
のりで貼れる和紙の風合いのプラスチック障子紙。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)。美しい和紙の風合いがあります。障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。障子用のりで貼れます。
用途障子貼り用
幅(cm)94
長さ(m)1.8
材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合
美しく貼れて、はがしやすいパルプ主体の障子紙です。
仕様無地タイプ・半紙判
その他腰板付き障子4枚分
内容1本入(障子のり(粉末タイプ)付)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)25×22.5
坪量(g/m2)47
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。