絞り込み
高さ(mm)
- 1228(1)
- 1260(1)
- 1384(2)
- 1390(1)
- 1500(2)
- 1587(3)
- 1800(3)
- 1892(3)
- 2197(1)
ブランド
- ERECTA(エレクター)(5)
- TRUSCO(5)
- オーエム機器(1)
- ドウシシャ(1)
- ケニス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
間口(mm)
- ~1000(9)
- ~1500(3)
- ~2000(3)
奥行(mm)
- ~500(12)
- ~1000(4)
棚段数
- 4
- 3(4)
- 5(2)
耐荷重(kg/段)
- 180(1)
- 250(8)
180・250
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1228(1)
1260(1)
1384(2)
1390(1)
1500(2)
1587(3)
1800(3)
1892(3)
2197(1)

ボルトレス軽量棚
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番344-6336種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.2高さ(mm)1800ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)600最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838有効間口(mm)529
ステンレスシェルフ
オーエム機器¥95,980税込¥105,5781台61日以内出荷組立時に、ボルト、ナットを使用せず、プラスチックハンマーなどで簡単に組立が可能です。柱は25mm間隔で溝がついており棚の増減及び高さ調整が簡単にできます。棚固定方法には荷重がかかればかかる程、固定強度が大きくなるテーパー固定方法を使用しています。用途サビや薬品に強く、水回りや薬品管理に。付属品スペーサー×4ヶ×段数材質棚:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)、キャップ、アジャスター:ポリエチレン(PE)、スペーサー:ジュラコン(POM)高さ(mm)1390奥行(mm)450パイプ径(Φmm)25支柱径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25
超低温フリーザー用304ステンレスラック
bitstrong(ビットストロング)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス
パンチングソリッドエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷棚板は通気性に優れています。耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。トラスコ品番770-6928質量(kg)34.4高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)180有効間口(mm)848最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0160
ステンレスシェルフ
ERECTA(エレクター)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。高さ(mm)2197奥行(mm)460パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。仕様最大積載量750kg/台材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)奥行(mm)613パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
304ソリッドエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
シェルフNLH(キャスター付)
ドウシシャ¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂奥行(mm)460
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-6917種別組立式質量(kg)14.4高さ(mm)1800ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)600最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1838有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-6950種別組立式質量(kg)16.4高さ(mm)1500ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)600最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1533有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-6968種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.6高さ(mm)1500ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)600最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1533有効間口(mm)529
『ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体/セット
- パーツ