絞り込み
「高さ(mm)」から絞り込む

ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数5パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)
シンコー(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS304高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6430種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)21.6高さ(mm)900ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×923有効間口(mm)1129
スーパーエレクターシェルフ(間口760)
ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。奥行(mm)460間口(mm)758材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応ポール4本付属グリーン購入法適合
『ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体/セット
- パーツ