本体/セット :「エレクターシェルフ」の検索結果
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
1384(148)
1587(143)
1590(12)
1860(1)
1892(151)
1900(13)
1996(1)
2017(2)
2064(2)
2197(142)
高さ(mm)をもっと見る
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
セット内容棚板4枚、柱2本
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
線径(Φmm)6.35、5.0、4.5
棚板高さ調整(mm)127ピッチ
棚段数(段)4
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
棚段数(段)4
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柱タイプPS1900
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
棚段数4
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス
固定方法テーパー
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
奥行(mm)613
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
仕様最大積載量750kg/台
材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)Φ25.4mm
組立時間1人40分
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0159
耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。
棚段数4
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス
固定方法テーパー
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など
材質SUS304
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)
耐荷重(kg/段)180(分散荷重)
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
棚段数(段)4
柱タイプPS1900
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。
材質仕上げ/SUS430(18-0)ステンレス・1.2mm厚平板・No,4仕上げ・四方を折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト
奥行(mm)614
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
棚段数(段)4
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)1384
奥行(mm)613
間口(mm)605
段数5
アズワン品番64-3489-96
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)614
間口(mm)1063
高さ(mm)1892
奥行(mm)613
間口(mm)758
高さ(mm)1384
奥行(mm)613
間口(mm)758
高さ(mm)2197
奥行(mm)613
間口(mm)605
高さ(mm)1892
奥行(mm)613
間口(mm)1821
高さ(mm)1892
奥行(mm)613
間口(mm)1518
高さ(mm)1892
奥行(mm)613
間口(mm)1212
高さ(mm)1587
奥行(mm)613
間口(mm)1212
高さ(mm)2197
奥行(mm)766
間口(mm)758
高さ(mm)2197
奥行(mm)766
間口(mm)1821
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
仕様DB無
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1587
奥行(mm)766
間口(mm)1821
高さ(mm)1587
奥行(mm)766
間口(mm)1821
高さ(mm)1384
奥行(mm)766
間口(mm)1518
高さ(mm)1384
奥行(mm)766
間口(mm)1212
高さ(mm)1892
奥行(mm)919
間口(mm)1821
高さ(mm)1892
奥行(mm)919
間口(mm)1518
高さ(mm)1587
奥行(mm)919
間口(mm)1518
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体/セット
- パーツ
本体/セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。