レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。
830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコックⅠ型 フカガワピーコックⅠ型フカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業)レンジフードフィルターFUJIOH(富士工業)(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から16日以内出荷
レンジフード部材 丸角アダプター ノーリツレンジフード部材 丸角アダプターノーリツ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料商品仕様図(0.07MB)
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板 ノーリツレンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板ノーリツ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.18MB)メーカー商品コード0505F01
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター) ホーコス厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター)ホーコス
8,498税込9,348
1枚
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバーフカガワ
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
L形ダクト FUJIOH(富士工業)L形ダクトFUJIOH(富士工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
排気方向を変える場合に使用します。 亜鉛めっき鋼板製。
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業)レンジフード用横幕板FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) ホーコスステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)ホーコス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65
レンジフードフィルター INAX(LIXIL)レンジフードフィルターINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
レンジフード用グリスフィルター TOSTEM(LIXIL)レンジフード用グリスフィルターTOSTEM(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブラック
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバーフカガワ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス高須産業
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)パイプ径(Φmm)Φ150
レンジフード プロペラファン タカラスタンダードレンジフード プロペラファンタカラスタンダード(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)600奥行(mm)388材質(扉)木製
回転式フレキシブルダクト リンナイ回転式フレキシブルダクトリンナイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
回転式フレキシブルダクト
関連資料(0.09MB)
ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワファイヤーグリスフィルター 予備フィルターフカガワ
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
グリスフィルター用予備フィルターです。
レンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセット ノーリツレンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセットノーリツ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.03MB)メーカー商品コード0571C01
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用 ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用ホーコス
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式圧力損失60Pa~80Pa
抗菌防カビプレプレフィルター フカガワ抗菌防カビプレプレフィルターフカガワ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。
用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。厚さ(mm)0.56寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
レンジフード スリットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スリットフィルタSUNWAVE(LIXIL)
4,998税込5,498
1個(2枚)
5日以内出荷
寸法(mm)201×269
換気扇 フィルタ SUNWAVE(LIXIL)換気扇 フィルタSUNWAVE(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
4辺の立ち上がりをなくし、長角穴をパンチングしたフィルターです。
寸法(mm)400×270
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式ホーコス
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式ホーコス
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失40Pa~100Pa
レンジフードファン用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用グリスフィルター東芝キヤリア
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
6日以内出荷から36日以内出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒表面処理(フィルター)シリコン塗装色調(フィルター)マンセルN4
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機レンジフードファン用 / 排気アタッチメント三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用くださいレンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてくださいシャッター組込
ダクト径(Φmm)150
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷から5日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm鋼板製排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー三菱電機
1,898税込2,088
1台
当日出荷
取付用木ネジ付属プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
フード用ピーコック SUGICO(スギコ)フード用ピーコックSUGICO(スギコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダクトのオイル抜き等にご利用ください。
材質真鍮(クロームメッキ)
電動密閉式シャッター リンナイ電動密閉式シャッターリンナイ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
電動密閉式シャッター
関連資料(0.09MB)
BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板 FUJIOH(富士工業)BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板FUJIOH(富士工業)
4,498税込4,948
1セット
8日以内出荷
ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター) ホーコス厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター)ホーコス
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
芯ずれ補正ダクト リンナイ芯ずれ補正ダクトリンナイ
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
芯ずれ補正ダクト
関連資料(0.1MB)
レンジフード用横幕板 イースタン工業レンジフード用横幕板イースタン工業
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のレンジフード用横幕板です。
レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スロットフィルタSUNWAVE(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
寸法(mm)486×298
レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スロットフィルタSUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(mm)340×340
キッチンフード 三菱電機キッチンフード三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フードフード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
市販電動ダンパー用出力線(給気用) リンナイ市販電動ダンパー用出力線(給気用)リンナイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
市販電動ダンパー用出力線(給気用)
関連資料(0.04MB)

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇