絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。

厨房用送風機ビルトインシロッコファン
FUJIOH(富士工業)¥169,800~税込¥186,780~1台9日以内出荷大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥129,800~税込¥142,780~1台10日以内出荷・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BFRSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネル。レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応。梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
レンジフードファン
三菱電機¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷レンジフードファン深形 熱交換強制給排気タイプ質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】58/【60Hz】59、<強>【50Hz】180/【60Hz】198電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】34/【60Hz】32、<強>【50Hz】48.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)<弱>【50Hz】205/【60Hz】190、<強>【50Hz】625/【60Hz】585羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷デルタキャッチ形レンジフードファン電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷レンジフードファン フラット形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm
高須産業¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm
高須産業¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm
高須産業¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm
高須産業¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm
高須産業¥169,800~税込¥186,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm
高須産業¥159,800~税込¥175,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
AIエコナビ搭載センターフード
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMKR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901636-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMKR(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ブラック![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMWL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901645-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMWL(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ホワイト![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901715-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSL(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ステンレス![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSIL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901670-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSIL(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)シルバー![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSIR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901679-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSIR(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)シルバー![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMKL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901627-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMKL(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ブラック![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMWR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901661-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMWR(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ホワイト![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901731-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSR(H5085)
渡辺製作所[住設機器]¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。調整式ダクトカバー同梱(総高さ500~850mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ500~850照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ステンレス![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901706-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMSI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)シルバー![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901697-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMW(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ホワイト![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901688-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMK(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ブラック![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901740-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ステンレス
Jタイプサイドフード
クリナップ¥149,800税込¥164,7801台17日以内出荷色【スイッチ】グレー、シルバー、シルバー加工【はつ油】フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルター消費電力(W)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)100/120 (中)64/68 (弱)28/28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×35高さ調節【フード】600~900mm騒音値(dB)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46 (中)39/36 (弱)23/21風量(m3/h)(50/60Hz)〈0Pa時〉(強)510/490 (中)365/320 (弱)175/155
レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。高さ(mm)600定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン
レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプ
ノーリツ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止タイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン)
ノーリツ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御タイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇



























![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMKR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901636-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMWL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901645-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901715-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSIL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901670-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSIR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901679-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMKL(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901627-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMWR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901661-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(サイド) WRS-S902ZDMSR(H5085) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901731-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901706-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901697-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901688-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901740-260108-02.jpg)