絞り込み
ブランド
  • 渡辺製作所
  • 高須産業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(28)
  • ノーリツ(37)
  • FUJIOH(富士工業)(21)
  • リンナイ(13)
  • 東芝キヤリア(12)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(11)
  • ホーコス(9)
  • SUNWAVE(LIXIL)(5)
  • クリナップ(1)
  • フカガワ(1)
  • イースタン工業(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レンジフード・換気扇 :「排気」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 排気フード
  • 排気 ダクト フード
  • 排気装置

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横幕板 渡辺製作所横幕板渡辺製作所
4,898税込5,388
1台
9日以内出荷
材質鋼板
前幕板 渡辺製作所前幕板渡辺製作所(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
9日以内出荷
材質鋼板
レンジフード アーチ型タイプ(センター 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(センター渡辺製作所
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード) 渡辺製作所レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード)渡辺製作所
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード(背梁対応) 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応)渡辺製作所
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター
深型レンジフード 渡辺製作所深型レンジフード渡辺製作所
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応) 渡辺製作所レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応)渡辺製作所
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷
タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
レンジフード プロペラ換気扇タイプ 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ渡辺製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイププロペラファンスイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード 渡辺製作所浅型レンジフード渡辺製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター
レンジフード アーチ型タイプ(サイド) 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド)渡辺製作所
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター
浅型レンジフード(ターボ) 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ)渡辺製作所
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
材質鋼板タイプターボファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター
横幕板 渡辺製作所横幕板渡辺製作所
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
材質鋼板質量(kg)1
前幕板 渡辺製作所前幕板渡辺製作所
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
材質鋼板
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)60(白熱電球)口金E26(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330耐電圧(V/min)AC1200
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト高さ(mm)200周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)60(白熱電球)口金E26(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330耐電圧(V/min)AC1000

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら