6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.22MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.26MB)
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.59MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間口(mm)900 仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン 付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色 質量(kg)30.0 定格電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)- 関連資料(0.24MB)
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口(mm)900 仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン 付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色 質量(kg)31.0 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)- 関連資料(0.58MB)
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります