レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。
849件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード部材 エルボ ブーツ型・平型用 ノーリツレンジフード部材 エルボ ブーツ型・平型用ノーリツ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
上排気部から横へ排気するための部材
対応商品ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料商品仕様図(0.1MB)
換気扇 フィルタ SUNWAVE(LIXIL)換気扇 フィルタSUNWAVE(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
4辺の立ち上がりをなくし、長角穴をパンチングしたフィルターです。
寸法(mm)400×270
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター) ホーコス厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター)ホーコス
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。
材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式ホーコス
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失40Pa~100Pa
レンジフードファン用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用グリスフィルター東芝キヤリア
4,998税込5,498
1セット(2枚)
9日以内出荷
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
浅形レンジフードファン用システム部材 / ジャバラ 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / ジャバラ三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷
取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機レンジフードファン用 / 排気アタッチメント三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用くださいレンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてくださいシャッター組込
ダクト径(Φmm)150
キッチンフード 三菱電機キッチンフード三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フードフード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷から5日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm鋼板製排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
取付用木ネジ付属鋼板板厚0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
換気扇穴ふさぎ板(ダクト付) リンナイ換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)リンナイ
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)
関連資料(0.06MB)
電動密閉式シャッター リンナイ電動密閉式シャッターリンナイ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
電動密閉式シャッター
関連資料(0.09MB)
L形ダクト リンナイL形ダクトリンナイ
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
L形ダクト
関連資料(0.02MB)
レンジフード用横幕板 イースタン工業レンジフード用横幕板イースタン工業
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のレンジフード用横幕板です。
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 大風量タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ 三菱電機浅形レンジフードファン / 標準タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スロットフィルタSUNWAVE(LIXIL)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
寸法(mm)400×298
換気扇 アクアスリットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)換気扇 アクアスリットフィルタSUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鋼板に長角穴をパンチングしたフィルターです。
寸法(mm)298×342
横幕板 渡辺製作所横幕板渡辺製作所
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
材質鋼板質量(kg)1
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式ホーコス
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバーフカガワ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター3
ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバーフカガワ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
シロッコファン用横幕板 クリナップシロッコファン用横幕板クリナップ
949税込1,044
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
Tower レンジフードフック ブラック cottaTower レンジフードフック ブラックcotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です) フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。
材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約345×60×H180ブラック耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】 Panasonic(パナソニック)パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
560mm長アジャスト用直管ダクト リンナイ560mm長アジャスト用直管ダクトリンナイ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
560mm長アジャスト用直管ダクト(2本)
関連資料(0.07MB)
スライド横幕板Hiタイプ リンナイスライド横幕板Hiタイプリンナイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スライド横幕板Hiタイプ(左)
用途幕板高さ70~90cmシルバーメタリック関連資料(0.05MB)
プロペラ換気扇取替キット リンナイプロペラ換気扇取替キットリンナイ
14,190税込15,609
1個
12日以内出荷
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット関連資料(0.05MB)
ステンレス製丸形フード リンナイステンレス製丸形フードリンナイ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ステンレス製丸形フード
関連資料(0.06MB)
スライド前幕板Hiタイプ リンナイスライド前幕板Hiタイプリンナイ
8,900税込9,790
1個
12日以内出荷
スライド前幕板Hiタイプ
用途幅90cm・幕板高さ70~90cmシルバーメタリック関連資料(0.11MB)
Φ150ダクト継ぎ手 リンナイΦ150ダクト継ぎ手リンナイ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Φ150ダクト継ぎ手
関連資料(0.03MB)
レンジフード ブーツ型 リンナイレンジフード ブーツ型リンナイ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ブーツ型・シロッコファン
用途幅75cm・総高さ70cm対応質量(kg)14ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×750×605特性前幕板付属しております。関連資料(0.26MB)
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SASR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.54MB)
レンジフード スタンダード ASRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズFUJIOH(富士工業)
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・LED照明定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。・梁対応梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
95,980税込105,578
1台
15日以内出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.67MB)
防音ダクト換気扇 32C型 フレキダクト DAIKEN(旧:大建工業)防音ダクト換気扇 32C型 フレキダクトDAIKEN(旧:大建工業)
16,980税込18,678
1箱(1個)
7日以内出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)1000幅(mm)155厚さ(mm)155
DKファンNK11型専用微小粒子用フィルター DAIKEN(旧:大建工業)DKファンNK11型専用微小粒子用フィルターDAIKEN(旧:大建工業)
3,490税込3,839
1箱(1個)
7日以内出荷
お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇