絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(279)
  • エスコ(68)
  • 大綱(52)
  • ミノル工業(41)
  • PROMATE(38)
  • マーベル(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(23)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • テザック(7)
  • ネグロス電工(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • プロメイト(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • 未来工業(5)
  • JAPPY(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 高木綱業(4)
  • トーエイライト(4)
  • サンワサプライ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
よりもどし マーベルよりもどしマーベル(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ケーブルのネジレ防止に
miniカーボンキャッチャー PROMATEminiカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
ケーブルキャッチャー PROMATEケーブルキャッチャーPROMATE(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
ケーブルキャッチャー ライト無し PROMATEケーブルキャッチャー ライト無しPROMATE(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
強力チェーン釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人専用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATEminiカーボンキャッチャー4.4mPROMATE(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
Vターンテーブル PROMATEVターンテーブルPROMATE(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
シルバーフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATEケーブルキャッチャー用1番竿PROMATE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途フィッシャー1番竿の交換用
スーパーイエロー(リール付) PROMATEスーパーイエロー(リール付)PROMATE(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フィッシャー 1番竿の交換に。
材質カーボン
ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)オレンジ
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
ケーブルフック棒 ロング 土牛ケーブルフック棒 ロング土牛(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具M5凹ネジタイプ
用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B東京製綱
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
電線するスル オブチ電機製作所電線するスルオブチ電機製作所
27,980税込30,778
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナSロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クレモナSロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(50m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
コブラヘッドスチール(床下用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(床下用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業質量(g)370(コブラヘッド含む)収納ケースΦ175mm×厚さ12mm適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブルロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
ポケットフィッシャー(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(ミニタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャーポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
ケーブルフック棒 土牛ケーブルフック棒土牛(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
メジャー付ケーブルフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メジャー付ケーブルフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)PROMATE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) マーベルケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)マーベル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
カーボンキャッチャー PROMATEカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル巻取りリール ブロードウォッチケーブル巻取りリールブロードウォッチ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質ABS高さ(cm)8縦(cm)32.5横(cm)32.5
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1本(4m)ほか
翌日出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
先端部ライトなし材質竿FRP、金具SS400
コブラヘッドスチール DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。有効長(m)25厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ 中間引タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
...
通線工具特集
おすすめ人気ランキング
通線・入線工具