カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(172)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(50)
- エスコ(28)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(25)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JAPPY(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(2)
- 大綱(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- ピカコーポレイション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
強力チェーン釣り名人
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
ジョイント釣り名人専用ケース
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
ジョイント釣り名人Jr.
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に色オレンジ許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
miniカーボンキャッチャー4.4m
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!質量(g)240収納時寸法(mm)460伸長時寸法(m)4.4
シルバーフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ジョイント釣り名人Jr
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個色オレンジロッド径(Φmm)4被覆なしロッド長さ(m)1
ケーブルフック棒 ロング
土牛(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。用途配線ケーブル軽牽引作業に。
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個(8m)当日出荷極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
ケーブルドラムローラー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
電線するスル
オブチ電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(5個)当日出荷から6日以内出荷電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
林業用エースライン SUHD-026B
東京製綱¥45,980~税込¥50,578~1巻4日以内出荷から8日以内出荷表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
ポケットフィッシャー(ミニタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980~税込¥26,378~1本(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ポケットフィッシャー 先端金具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
メジャー付ケーブルフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
シングルグリップ(中間引)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)用途各種ケーブルを収納引出し質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm直径(Φmm)460寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
シルバーフィッシャー(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。先端金具フック金具(ミニ)