通線・入線工具 :「床上げ」の検索結果
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25
材質ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3
材質ABS樹脂
質量(g)220
種類ヘッド解除ロープ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。
ハロゲンフリー仕様です。
使用温度範囲-40~85℃
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1
材質66ナイロン
1袋(100本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B
材質ABS樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B
材質ABS樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。