通線・入線工具 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付 材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー 質量(kg)1.74 刃長(mm)60 全長(m)1.9 切断能力Φ40mm アズワン品番64-7907-17
1本
45,100 税込49,610
当日出荷

既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。
質量(kg)2.4 適合ケーブル外径(Φmm)90 安全最大荷重(kN)0.78
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220 アズワン品番65-2158-77 適合ケーブル(Φmm)60 安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226 アズワン品番65-2159-38 適合ケーブル(Φmm)85 安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298 アズワン品番65-2159-39 適合ケーブル(Φmm)100 安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×298 ローラー(W×Φmm)60×60 適合ケーブル外径(Φmm)60 アズワン品番64-7903-99 安全最大荷重(kN)1.96
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。 材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)1.47 段数3段 刃長(mm)390 管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番64-7907-16 ポール長(mm)1.58~4.14
1本
49,100 税込54,010
当日出荷