通線・入線工具 :「塗料 クロス用」の検索結果
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
カーボン製(手元竿のみFRP製)
長さ20m
軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群
引掛けやすい先端機構
割れない尻金(金属+樹脂製)
夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(kg)2.64
先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
本体寸法(mm)64×1000×64
最大径(Φmm)竿:55、製品:64
収納長(m)1
竿数23
関連資料(0.72MB)
取扱説明書(0.15MB)
伸長(m)20
1本(20m)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質(竿)カーボン・FRP
材質(金具)SS400
関連資料(0.95MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400
質量(kg)0.82
長さ(m)収納時:0.435
最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53
伸長時寸法(m)6
竿数19
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
仕様竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)935
本体寸法(mm)52×52×520
最大径(Φmm)52、竿:44
金具フック金具 DBF-F
収納長(m)0.52
竿数18
伸長(m)7
1個(7m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15
寸法(mm)75×700×75
質量(kg)2.3
収納時寸法(cm)70
最大径(Φmm)竿:65
寸法(Φmm)75
竿数26
金具フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(15m)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10
寸法(mm)54×700×54
質量(kg)1.15
収納時寸法(cm)70
最大径(Φmm)竿:45
寸法(Φmm)54
竿数18
金具フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(10m)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5
寸法(mm)48×48×440
収納時寸法(cm)44
最大径(Φmm)竿:40
寸法(Φmm)48
竿数16
先端金具・フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
タイプ1個口
1本(5m)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:57
質量(kg)1.65
長さ(m)伸長時:10
長さ(cm)収納時:55
本体寸法(mm)63×550×63
最大径(Φmm)63
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:71
質量(kg)2.95
長さ(m)伸長時:15
長さ(cm)収納時:65.5
本体寸法(mm)79×655×79
最大径(Φmm)79
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。