通線・入線工具 :「盤用電線」の検索結果
関連キーワード
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM
質量(kg)10.7
本体寸法(mm)800×520×1100
適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg
関連資料(2.06MB)
最大荷重(kN)0.39
取扱説明書(4.83MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。