通線・入線工具 :「線引」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)マジラックリール
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。 材質(枠・リール)鉄
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)メガプルメジャー
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 幅(mm)32テープ 質量(g)483 長さ(m)7.5 本体寸法(mm)57×111×85 関連資料(0.78MB)
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷