通線・入線工具 :「電線巻き取り」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリール
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600 最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm)460 質量(kg)7.8 容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm)500×240 最大積載段数4段 最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーケーブルリール
キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンド
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800 仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで 質量(kg)12 高さ(mm)575
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など 適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585 適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 幅(mm)32テープ 質量(g)483 長さ(m)7.5 本体寸法(mm)57×111×85 関連資料(0.78MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷