22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具
仕様DPF-180、DPF-300用 質量(g)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
用途軽索引用 材質ステンレス製 質量(g)170 長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213 最大径(Φmm)竿:20 引張強度N(kgf)49N(5) 竿数18
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
質量(g)90 チェーン長(m)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 関連資料(0.95MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 1番竿
用途フィッシャー1番竿の交換に 材質(竿)カーボン 材質(金具)SS400 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。 関連資料(0.22MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーファースト
引張力7.8kN(800kgf)
仕様9m/分 全長(mm)855 質量(kg)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)400
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
寸法(mm)27×27×380 長さ(m)伸長時3、収納時0.38 径(Φmm)竿:18 最大径(Φmm)竿:27 竿数12 先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質本体:ステンレス、グリップ:TPE 伸長時寸法(m)3
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 1番竿
フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質竿:カーボン、金具:SS400 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。 関連資料(0.46MB) 取扱説明書(0.21MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿
用途フィッシャー2番竿の交換に 材質カーボン 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。 関連資料(0.22MB)
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg)13 消費電力(W)1050 引張速度(mm/min)9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225 モーター電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
寸法(mm)26×26×315 長さ(m)伸長時2、収納時0.315 径(Φmm)竿:17 最大径(Φmm)竿:26 竿数11 先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質本体:ステンレス、グリップ:TPE 伸長時寸法(m)2
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力7.8kN(800kgf)
仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分 全長(mm)1030 質量(kg)23 電圧(V)AC100 消費電力(W)200
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿
用途フィッシャー3番竿の交換に 材質カーボン 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。 関連資料(0.22MB)
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿
フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質カーボン 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。 関連資料(0.46MB) 取扱説明書(0.21MB)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分 全長(mm)855 質量(kg)37 電圧(V)AC100 消費電力(W)400
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿
フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質カーボン 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。 関連資料(0.46MB) 取扱説明書(0.21MB)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:57 質量(kg)1.65 長さ(m)伸長時:10 長さ(cm)収納時:55 本体寸法(mm)63×550×63 最大径(Φmm)63 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:71 質量(kg)2.95 長さ(m)伸長時:15 長さ(cm)収納時:65.5 本体寸法(mm)79×655×79 最大径(Φmm)79 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
129,800 税込142,780
3日以内出荷