抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100
材質FRP + ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)6.5
リール外径(mm)Φ650
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。