14ページ目: 通線・入線工具

632件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドカーボンキャッチャー PROMATEゴールドカーボンキャッチャーPROMATE
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
4面金車 マーベル4面金車マーベル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
おむすび金車用取付金具 マーベルおむすび金車用取付金具マーベル
2,798税込3,078
1個
当日出荷
フック金具が使えないときに!
仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
15,980税込17,578
1個
当日出荷
軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
3連金車 マーベル3連金車マーベル
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できるスタンダードタイプ
材質ステンレス、アルミ
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×585質量(g)15交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
ロープリール(キャスター付)ドラム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(キャスター付)ドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ロープリールの交換用ドラム ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用
材質スチール質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
スイベルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
交換用ソックス部固定ネジを外すことでソックス部を分離でき、交換可能
用途ソックス部の消耗に応じて、交換が可能
スイベルグリップ(シャックル付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ(シャックル付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
より戻しの先端は丸くて引っ掛からないソックス部は交換可能
用途より戻し付シングルグリップ種類シャックル付
ケーブルウインチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
イクラクロスロープ IKURATOOLS(育良精機)イクラクロスロープIKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
220/430mm電線リール エスコ220/430mm電線リールエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
延線ローラー(90mm以下用) エスコ延線ローラー(90mm以下用)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。
質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約7.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約4.4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
0.46-4.4mカーボンキャッチャー エスコ0.46-4.4mカーボンキャッチャーエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
仕様天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適材質カーボン
[EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ[EA597BM-7用]ワイヤーヘッドエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
シングルグリップ(スムーズガイド付き) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(スムーズガイド付き)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
ハイベル(ケーブルラック専用) マーベルハイベル(ケーブルラック専用)マーベル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用材質炭素鋼質量(kg)1適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205許容安全荷重(kN)9.8
安全ロープ3kg用 イチネンTASCO安全ロープ3kg用イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スルーラインジョイント イチネンTASCOスルーラインジョイントイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 蛍光色なので、暗いところでもよく識別でき、安心して作業ができます。 キズ、衝撃に強く、折損や破断しにくい。 リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)Φ4.5mm長さ1.5m組数5本
ジョイントライン イチネンTASCOジョイントラインイチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
ケーブルリール イチネンTASCOケーブルリールイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
ケーブルキャッチャー(LEDライト付) イチネンTASCOケーブルキャッチャー(LEDライト付)イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラックフィッシャー(レッドミニ)1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックフィッシャー(レッドミニ)1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フィッシャー 1番竿の交換に。
タイプレッドミニ用材質グラスファイバー
スイベルグリップ(シャックル付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ(シャックル付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310引張荷重(kN[kgf])3(306)質量(g)100ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
スイベルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。
全長(mm)290引張荷重(kN[kgf])3(306)質量(g)90ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール
ケーブル通線用潤滑剤 コーニングケーブル通線用潤滑剤コーニング
65,980税込72,578
1缶
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
メジャーロープ 両端防水キャップ 高木綱業メジャーロープ 両端防水キャップ高木綱業
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
メジャーロープ 両端シンブル加工 高木綱業メジャーロープ 両端シンブル加工高木綱業
43,980税込48,378
1巻
当日出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC線径(Φmm)6仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字包装形態バンド掛巻
ハイベル IKURATOOLS(育良精機)ハイベルIKURATOOLS(育良精機)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
132,800税込146,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628MD-164
14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
106,800税込117,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628MD-144
12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
79,300税込87,230
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628MD-124
12m  絶縁操作棒 エスコ12m 絶縁操作棒エスコ
127,400税込140,140
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
通線・入線工具