3ページ目: 通線・入線工具

632件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)エスコ
40,600税込44,660
1個
8日以内出荷
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
ケーブルキャッチャー イチネンTASCOケーブルキャッチャーイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
42,100税込46,310
1個
予約販売
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブル エスコ360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブルエスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA632AE-5耐荷重(kg)500寸法(外径×内径×厚さ)(mm)450×360×20.5
180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ180/410mm VA線用ディスペンサーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-2A
ラック用誘導金具(スーパーイエロー部品) マーベルラック用誘導金具(スーパーイエロー部品)マーベル
8,898税込9,788
1個
当日出荷
サイズ長さ:450mmねじ径M12
ドラムローラー PROMATEドラムローラーPROMATE(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。 先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)42.7高さ(mm)250
ジョイントライン(5本組) PROMATEジョイントライン(5本組)PROMATE(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
ケーブルパック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルパックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
補修スリーブ ミノル工業補修スリーブミノル工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 4番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途フィッシャー4番竿の交換に材質カーボン関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル
先端誘導具(ケーブルラック用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(ケーブルラック用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ケーブルラック用の先端誘導具ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)寸法(mm)54×54×475材質鉄(クロムメッキ)
先端誘導具(架空線用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(架空線用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途らせんハンガーへのケーブル通線長さ(m)1.1適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ関連資料(0.33MB)取扱説明書(0.28MB)
ケーブル潤滑剤 コーニングケーブル潤滑剤コーニング
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AE-1
ブレーキ付Fリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付FリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
ジョイント釣り名人用先端金具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1セット(6個組)
当日出荷
ジョイント釣り名人用オプション金具セット様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
699税込769
1個
当日出荷
釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
長さ(mm)30最大径(Φmm)7
フック金具(すべり止め付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具(すべり止め付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具フック部を軟質プラスチックでコーティングM5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
スルーラインジョイント PROMATEスルーラインジョイントPROMATE(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
ハンズプーラー ミニタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンズプーラー ミニタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
全長(mm)90質量(g)110仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
マジックリール ドラム DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール ドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480仕様ドラムのみ質量(kg)2.4
ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
E-4864用 2番竿 プロメイトE-4864用 2番竿プロメイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
軽量コンパクトサイズ 配線工事の腰巾着!
質量(g)205最大径(Φmm)【さお】23.5伸長時寸法(m)3.4収納時寸法(cm)35
サオNO.1 プロメイトサオNO.1プロメイト
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
通線・入線工具ケーブルキャッチャーカーボン製は、たわみが少なく軽いので目標物を確実にキャッチ!
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
シルバーフィッシャー用 5番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 5番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途フィッシャー5番竿の交換に材質カーボン質量(g)8関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)22本体寸法(mm)11.3×11.3×675関連資料(0.36MB)取扱説明書(0.18MB)
ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できるローラーの高さを二段階に調整できるケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット(1m×6本)ほか
4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)関連資料(0.73MB)取扱説明書(0.77MB)
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)材質スチール・MDF
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1本(10m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)45×650×45本体質量(kg)1.8収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿40/製品45竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(7m)
当日出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)46×550×46本体質量(kg)1.1収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿41/製品46竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1本(6m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42×550×42本体質量(g)860収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿37/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
通線・入線工具