4ページ目: 通線・入線工具

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
624件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。
用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。 全長(mm)130 仕様ピラニアタイプ トラスコ品番321-8104 質量(g)220
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミノル工業ガイドローラー
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 関連資料(0.67MB)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具
絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具
適合サイズCE1、CE2、CE5、CE8 関連資料(1.04MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000 材質カーボン 質量(g)22 本体寸法(mm)11.3×11.3×675 関連資料(0.36MB) 取扱説明書(0.18MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(ケーブルラック用)
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用) 寸法(mm)54×54×475 材質鉄(クロムメッキ)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155 質量(kg)1.4 材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(架空線用)
架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途らせんハンガーへのケーブル通線 長さ(m)1.1 適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS 本体寸法(mm)70×70×1100 本体質量(g)220 ねじサイズM12メス 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ 関連資料(0.33MB) 取扱説明書(0.28MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル5mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)5 本体寸法(mm)45.5×400×45.5 本体質量(g)710 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿39/製品46 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.81MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6 本体寸法(mm)42×550×42 本体質量(g)860 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿37/製品42 竿数13 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4 本体寸法(mm)37×400×37 本体質量(g)480 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿32/製品37 竿数12 先端部ライトなし 金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(4m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10 本体寸法(mm)60×650×60 本体質量(kg)1.975 収納時寸法(cm)65 最大径(Φmm)竿54/製品60 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3 材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン 全長(mm)収納時:1160 質量(g)610 種類
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

マルチジョイント呼線(J3タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(J3タイプ)
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
材質PET、 金 具:スチール(快削鋼) 線径(Φmm)4 破断荷重(kN)1.08
1個(1m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント釣り名人(蓄光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5 破断荷重(kN)1.4 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
1個(1m)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DXF-6000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400 質量(kg)0.82 長さ(m)収納時:0.435 最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53 伸長時寸法(m)6 竿数19
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リール(折りたたみ式)
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など 材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
1缶
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニングケーブル潤滑剤
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルラック用誘導金具
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)430×72×72 質量(g)60 ねじサイズM6
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ ステンレスタイプ
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし
材質(リール部)スチール 破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf) リールサイズ(mm)Φ314×54 リール質量(g)540
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール専用ゴム脚
軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能
用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
1セット(4個)
849 税込934
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハードル型フック金具
ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
幅(mm)49
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルフィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能!。天井裏の障害物の乗り越えが可能!。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジ専用 幅(mm)15
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップセット
ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!
セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
1セット(5本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。 先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)42.7 高さ(mm)250
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710 ロッド径(Φmm)6.5 リール外径(mm)Φ650
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付
用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線 長さ(m)70 質量(kg)9 線径(mm)5×8
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)2
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
全長(mm)150 質量(g)230
1個
6,898 税込7,588
当日出荷