7ページ目: 通線・入線工具

632件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール専用ゴム脚DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879
1セット(4個)
3日以内出荷
軟質ゴムで床を傷つけない簡単に装着できる積み重ね、4段まで可能
用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
ジョイント釣り名人(1本) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(1本)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
最大径(Φmm)7.5
アダプター マーベルアダプターマーベル
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ケーブルグリップ<入替用グリップ> マーベルケーブルグリップ<入替用グリップ>マーベル
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロープリール PROMATEロープリールPROMATE
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。 上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。
用途ロープの収納、持運びに
ジョイントラインDX PROMATEジョイントラインDXPROMATE
35,980税込39,578
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業長さ(m)2
ジョイントライン PROMATEジョイントラインPROMATE(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(5本)
3日以内出荷
Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。 先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。 さまざまな作業現場に柔軟対応。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業長さ(m)1.5線径(Φmm)4.5、6.5組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
マイティープーラー マーベルマイティープーラーマーベル
6,898税込7,588
1個
当日出荷
引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
全長(mm)150質量(g)230
プラマジックリールツインスタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリールツインスタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷
狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
ケーブルマキリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)リールパック(アンダーロール用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・小)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
システマーロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
システマーロープドラムL DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーロープドラムLDENSAN(デンサン/ジェフコム)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
直径(Φmm)600質量(kg)5.2内幅(mm)270
システマーケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
ハンディマジックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディマジックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様PP被覆/ありイエローロッド径(Φmm)4
ケブラーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケブラーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1巻(100m)ほか
16日以内出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
パイプスポンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプスポンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
シルバーグラスライン パイプクリーナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン パイプクリーナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
シルバーグラスライン(小型7Φmm) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(小型7Φmm)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1本(50m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(30m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
ケーブルリードガン エスコケーブルリードガンエスコ(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
ケーブルキャッチャーサオ プロメイトケーブルキャッチャーサオプロメイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
No.2グリーン購入法適合
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:100mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)関連資料(1.1MB)取扱説明書(1.66MB)
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:60mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)関連資料(1.1MB)取扱説明書(1.66MB)
ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー(ローラーのみ)JEFCOM(ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
対応ケーブルローラー・CR-511A・CR-540A
材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114関連資料(1.4MB)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260関連資料(1.68MB)取扱説明書(0.42MB)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ローラーの高さを二段階に調整できる不使用時、積み重ねて保管できる・最大積段数:5段【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215関連資料(1.4MB)取扱説明書(0.49MB)
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
78,900税込86,790
1本
翌日出荷
ケース・ポールバンド付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー口幅(mm)98
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
57,000税込62,700
1本
翌日出荷
ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
絶縁操作棒 エスコ絶縁操作棒エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコプーリンググリップ (ねじ止め式)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。
全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型) エスコプーリンググリップ (中間型)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。
メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコプーリンググリップ (ねじ止め式)エスコ
7,870税込8,657
1本
翌日出荷
スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。
全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16
スーパーけん引ロープ PROMATEスーパーけん引ロープPROMATE
379,800税込417,780
1巻
30日以内出荷
アラミド繊維ロープ優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。
仕様両端アイ加工
ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPYケーブル入線剤(スルっと178)JAPPY
1,498税込1,648
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル内容量(mL)420
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
当日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
通線・入線工具