8ページ目: 通線・入線工具

632件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーイエロー ガイド口ローラー マーベルスーパーイエロー ガイド口ローラーマーベル
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー 連結迎え金具 マーベルスーパーイエロー 連結迎え金具マーベル
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー 先端誘導金具 マーベルスーパーイエロー 先端誘導金具マーベル
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー ジョイント スリーブ マーベルスーパーイエロー ジョイント スリーブマーベル
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
スーパーイエロー リードヘッドコネクタ マーベルスーパーイエロー リードヘッドコネクタマーベル
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
あみそ組み器「クッシー」(光型) フィスコインターナショナルあみそ組み器「クッシー」(光型)フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。
用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm重量 45g以下
クリート(10個入り) フィスコインターナショナルクリート(10個入り)フィスコインターナショナル
20,980税込23,078
1式
16日以内出荷
金属を一切使用せず、閂(かんぬき)縛り、南京縛り、万力縛りトラック縛りと呼ばれているロープワークを簡単に締められる樹脂製ツール
用途【用途】電線等の仮吊り・くせとり、ワゴン車など荷台の荷の固定棒状長尺物の結束搬入直後の仮置き装置固定等寸法:140mm×52mm×28mm
パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フィッシャー先端竿の交換にパープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.21MB)
パープルフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フィッシャー先端竿の交換にパープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.21MB)
パープルフィッシャー 1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
フィッシャー先端竿の交換にパープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.21MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
小型ロープリール用専用替リール ミノル工業小型ロープリール用専用替リールミノル工業
21,900税込24,090
1台
6日以内出荷
リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)4
小型ロープリール ミノル工業小型ロープリールミノル工業
35,900税込39,490
1台
6日以内出荷
ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590取扱説明書(0.81MB)
ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラム専用ドラムクランプIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
よりもどし(電設用スイベル) ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)ミノル工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止にJETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
ハンガーけん引ロープ ミノル工業ハンガーけん引ロープミノル工業
47,980税込52,778
1巻
6日以内出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(入替) ミノル工業ケーブルグリップ(入替)ミノル工業
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
絶縁ケーブルグリップ ミノル工業絶縁ケーブルグリップミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業ケーブルグリップ(二重編)ミノル工業
9,898税込10,888
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ ミノル工業ケーブルグリップミノル工業
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
6,798税込7,478
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
下水管洗浄用 ブラシ ミノル工業下水管洗浄用 ブラシミノル工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ ミノル工業下水管洗浄用 ブラシミノル工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ ミノル工業下水管洗浄用 スポンジミノル工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
下水管洗浄用 下水管ローラ ミノル工業下水管洗浄用 下水管ローラミノル工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スーパーイエロー ミノル工業スーパーイエローミノル工業
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
ジョイントスリーブ ミノル工業ジョイントスリーブミノル工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スーパーイエローのロッドの継ぎ足しに
ガイド口ローラー ミノル工業ガイド口ローラーミノル工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
テトロンロープ(12本打ち) ミノル工業テトロンロープ(12本打ち)ミノル工業
159,800税込175,780
1巻
6日以内出荷
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
ワイヤーヘッド ミノル工業ワイヤーヘッドミノル工業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
サイズスルーラインジョイントねじ径M4P0.7
ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg関連資料(2.06MB)最大荷重(kN)0.39取扱説明書(4.83MB)
ハンガー誘導金具 ミノル工業ハンガー誘導金具ミノル工業
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応
材質スチール製質量(g)340ねじ径M10 P1.5長さ(cm)103
検尺機 Φ11-14用 ミノル工業検尺機 Φ11-14用ミノル工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に
寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
ロープ用フック ミノル工業ロープ用フックミノル工業
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
ガイド口 ミノル工業ガイド口ミノル工業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口
ラック用誘導金具 ミノル工業ラック用誘導金具ミノル工業
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷
スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。
長さ(mm)450ねじ径M12 P1.75
大型CD管リール ミノル工業大型CD管リールミノル工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
通線・入線工具