絞り込み
ブランド
  • ミノル工業
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(80)
  • PROMATE(13)
  • エスコ(12)
  • マーベル(7)
  • サンコー(三甲)(4)
  • トーエイライト(4)
  • サンワサプライ(3)
  • JAPPY(3)
  • 未来工業(2)
  • カクタス(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • プロメイト(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • オブチ電機製作所(1)
直径(Φmm)
  • 480(1)
  • 680(1)
  • 1400(1)
  • 2000(1)
長さ(m)
  • 70(1)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
480(1)
680(1)
1400(1)
2000(1)
台車ドラムコロ ミノル工業台車ドラムコロミノル工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
台車とドラムローラーの兼用タイプ裏返せば台車に早変わり台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
小型ロープリール用専用替リール ミノル工業小型ロープリール用専用替リールミノル工業
21,900税込24,090
1台
6日以内出荷
リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)4
小型ロープリール ミノル工業小型ロープリールミノル工業
35,900税込39,490
1台
6日以内出荷
ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590取扱説明書(0.81MB)
スーパーイエロー ミノル工業スーパーイエローミノル工業
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
大型CD管リール ミノル工業大型CD管リールミノル工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
SHランナー ミノル工業SHランナーミノル工業
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮フラット面採用で直進性抜群
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
電線リール ブレーキ付 ミノル工業電線リール ブレーキ付ミノル工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
ケーブルリール