絞り込み
直径(Φmm)
  • 480(1)
  • 680(1)
  • 1400(1)
  • 2000(1)
ブランド
  • MARVEL R&D(ミノル工業)
  • JEFCOM(ジェフコム)(43)
  • エスコ(10)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • トーエイライト(4)
  • サンワサプライ(3)
  • JAPPY(3)
  • PROMATE(プロメイト)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • イワブチ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • オブチ電機製作所(1)
長さ(m)
  • 70(1)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
480(1)
680(1)
1400(1)
2000(1)
  • 台車ドラムコロ MARVEL R&D(ミノル工業)

    台車ドラムコロ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
    付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
  • スーパーイエロー MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    6日以内出荷
    特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
    用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
  • 大型CD管リール MARVEL R&D(ミノル工業)

    大型CD管リール

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
    質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
  • SHランナー MARVEL R&D(ミノル工業)

    SHランナー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群
    材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
  • 電線リール ブレーキ付 MARVEL R&D(ミノル工業)

    電線リール ブレーキ付

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
    質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
ケーブルリール