11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
400(1)
その他(1)
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム 材質グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)400[50] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
1セット(30m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-20~+40 内径(Φmm)5 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200 引張強度(kN[kgf])5.3[550] 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250] リール内径(Φmm)680
1セット(50m)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックリール(ダブルタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×690
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)呼線リール付セット
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール) 全長(mm)314(リール) 質量(g)540(フレーム)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
1セット(100m)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます) 質量(kg)フレーム/4.2 線径(Φmm)7 リール内径(Φmm)680
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)呼線リール
呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製
用途太径呼線用リール(コンパクト収納) 材質スチール 質量(g)(フレーム)600 収納寸法(m)太径呼線50まで 収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

仕様PP被覆/あり イエロー ロッド径(Φmm)4
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.(リールタイプ)
仕様PP被覆/なし オレンジ ロッド径(Φmm)4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)