ケーブルリール :「回転」の検索結果
関連キーワード
「直径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
300(1)
314(1)
450(1)
510(1)
640~1150(1)
665(1)
800(2)
880(1)
その他(1)
タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
仕様回転捕助台のみ
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800
質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
パイプ外径(Φmm)42
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
材質スチール・ナイロン
質量(kg)7.3
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)654×654×248
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
取扱説明書(0.98MB)
パイプ外径(Φmm)42
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150
セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)800×800×318
本体質量(kg)7.4
穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)
材質スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし
材質(リール部)スチール
破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)
リールサイズ(mm)Φ314×54
リール質量(g)540
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク
ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
材質スチール
寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)
質量(kg)2.5
最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
材質(枠)鉄(リール)樹脂
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々!
繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)
収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール)
全長(mm)314(リール)
質量(g)540(フレーム)
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m)
トラスコ品番816-4907
寸法(mm)480×480(回転円径Φ480)
質量(kg)1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2
直径(Φmm)665
高さ(mm)240
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に
直径(Φmm)880(最大伸長時)
質量(kg)4
高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト
仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)
寸法(mm)(受皿)Φ430×65
質量(kg)1.75
質量(g)(受皿)428g
本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。