ケーブルリール :「通信線」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
その他(1)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200
1本(50m)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-20~+40 内径(Φmm)5 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200 引張強度(kN[kgf])5.3[550] 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250] リール内径(Φmm)680
1セット(50m)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーロープリール
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
1セット(100m)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ 曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
1本(100m)ほか
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング