5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
820(1)
880(1)
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など 材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)スラブリール
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に 直径(Φmm)880(最大伸長時) 質量(kg)4 高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

CD-28TF CD管リール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)CD管リール
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管 材質スチール 質量(kg)4.9 呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m 本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675) 最大荷重(kN)0.1(10kgf)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)チョーチンリール
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820 仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等 トラスコ品番421-3041 質量(kg)9.2 高さ(mm)320 (折畳み時110)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷