ケーブルリール :「oaフロアー 配線」の検索結果
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
(電線:最大Φ11.5mmまで)
直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。
E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に
長さ(m)20
質量(kg)3.6
収納寸法(mm)(リール径)550
線径(mm)5×8
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。