絞り込み

スルーラインジョイント
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)当日出荷摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
マルチジョイント呼線(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,898~税込¥7,588~1セット(1m×3本)ほか翌々日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレスロッド数3本
ジョイントライン(5本組)
PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか翌日出荷ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適ロッド径(Φmm)8
ジョイントシルバーグラスライン
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781セット(0.5m)翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)368(質量は収納袋込)線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)本体寸法(mm)4×4×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540ロッド数Φ4.0m×10本破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)ロッド長さ(m)0.5復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)材質(線材)FRP+PP被覆
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)58ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
ジョイントラインDX
PROMATE(プロメイト)¥33,980~税込¥37,378~1セット(5本)ほか3日以内出荷継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業長さ(m)2![[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797005-240903-02.jpg)
[EA597BL用] ワイヤーヘッド
エスコ¥1,150税込¥1,2651個(1個)翌日出荷ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
フック金具(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)16×72×29本体質量(g)16
イージージョイント金具(メスアダプター)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5
イージージョイント アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)翌々日出荷ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に適合M5段付ネジ材質スチール(快削鋼)質量(g)90(一個あたり9)本体寸法(mm)8×8×40
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~1セット(0.5m×10本)ほか翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)39ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)38本体寸法(mm)4×4×1800
マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)26本体寸法(mm)4×4×1000
マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)34本体寸法(mm)4×4×1800
マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)24本体寸法(mm)4×4×1000
マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)29本体寸法(mm)3.5×3.5×1800
マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)21本体寸法(mm)3.5×3.5×1000
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4破断荷重(kN)1.08
マルチジョイント呼線(J1タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698~税込¥6,268~1個(1m)ほか翌々日出荷暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4.5破断荷重(kN)1.4
スルーラインジョイント
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 蛍光色なので、暗いところでもよく識別でき、安心して作業ができます。 キズ、衝撃に強く、折損や破断しにくい。 リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)Φ4.5mm長さ1.5m組数5本
ジョイントラインDX (フラットタイプ)
PROMATE(プロメイト)¥28,980税込¥31,8781セット(5本)3日以内出荷継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。 OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。フラットタイプ用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業長さ(m)2ねじ径(M×P)7×1.0線径(mm)5×8
ジョイントライン スネーク
PROMATE(プロメイト)¥8,598~税込¥9,458~1セット(3本)当日出荷から8日以内出荷継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用















![[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797005-240903-02.jpg)














![[EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091609-190802-02.jpg)