ジョイントライン :「継ぎ線」の検索結果
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個
材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス
ロッド数3本
関連資料(1.54MB)
取扱説明書(0.86MB)
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)
線径(Φmm)4
破断荷重(kN)1.08
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:PET、金具:スチール
ロッド数1本
関連資料(1.14MB)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kg
セット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個
長さ(m)1.8(ロッド)
ロッド径(Φmm)7.5
1セット(3本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5
破断荷重(kN)1.4
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルキャッチャー
- ケーブルグリップ
- ケーブルリール
- ケーブルリードガン
- ケーブルローラー
- ジョイントライン
- 電動ウインチ用ロープ
- 入線補助具
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。