ジョイントライン :「ジョイント釣り名人」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110] 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.73MB) 取扱説明書(0.77MB)
1セット(0.5m×10本)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JEF40-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付 材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼) 質量(g)368(質量は収納袋込) 線径(Φmm)4.0(3+PP被覆) 本体寸法(mm)4×4×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540 ロッド数Φ4.0m×10本 破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) ロッド長さ(m)0.5 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(1.74MB) 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く) 材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ジョイント釣り名人(蓄光タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5 破断荷重(kN)1.4 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
1個(1m)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000 質量(g)39 材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ねじ径M5(段付) 関連資料(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800 質量(g)58 材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ねじ径M5(段付) 関連資料(0.2MB)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JEF-JS-10 イージージョイント アダプター金具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に
適合M5段付ネジ 材質スチール(快削鋼) 質量(g)90(一個あたり9) 本体寸法(mm)8×8×40 関連資料(0.63MB)
1袋(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に 適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質スチール(快削鋼) 本体寸法(mm)8×24×8 本体質量(g)4 適合ねじM5 関連資料(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質スチール(快削鋼) 本体寸法(mm)16×72×29 本体質量(g)16 関連資料(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷