ジョイントライン :「OAフロア 工具」の検索結果
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
長さ(m)1.5
ねじ径M4 P0.7
線径(Φmm)4.5
引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。
OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業
長さ(m)2
ねじ径(M×P)7×1.0
線径(mm)5×8
1セット(5本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
継ぎ足しタイプのフラット面のロッドを採用より直進性に優れている。1か所接続が5秒でOK。ロッド全体を回す必要はありません。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
長さ(m)2
ねじ径M7 P1.0
組数5本
直径(mm)安全曲げ:460
線径(mm)5×8
1式
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)2
入線・通線用ワイヤー極細リードヘッド(Φ4.5mm)。現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。巻いて収納していないので巻き癖がついていません。ちょっとした隙間があれば収納できます。【作業性】摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。【安全性】蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。【強い】キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい
用途中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に!
長さ(m)1.5
ねじ径M4P0.7
組数5本
引張荷重(N)リードヘッド部:686
線径(mm)Φ4.5
1式
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
曲げ半径(mm)150以上で使用
Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。
先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。
さまざまな作業現場に柔軟対応。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)1.5
線径(Φmm)4.5、6.5
組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルキャッチャー
- ケーブルグリップ
- ケーブルリール
- ケーブルリードガン
- ケーブルローラー
- ジョイントライン
- 電動ウインチ用ロープ
- 入線補助具
通線・入線工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。