絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • タカノ(4)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • ハイロジック(1)
外径(Φmm)
  • 3
  • 2.5(9)
  • 3.5(14)
  • 4(26)
  • 4.5(12)
  • 5(25)
  • 6(26)
  • 6.5(15)
  • 7(12)
  • 7.5(13)
  • 8(18)
  • 8.5(10)
  • 9(13)
  • 10(18)
  • 12(13)
  • 14(10)
  • 16(15)
  • 18(9)
  • 20(9)
  • 22(12)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.23(3)
  • 0.29(2)
  • 0.3(2)
  • 0.32(2)
  • 0.35(3)
  • 0.4(2)
  • 0.45(5)
  • 0.5(3)
自由長(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 70(2)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(8)
  • (4)
ばね定数(N/mm)
  • 0.07(1)
  • 0.098(1)
  • 0.118(2)
  • 0.235(1)
  • 0.25(1)
  • 0.412(1)
  • 0.765(1)
  • 2.65(1)
0.07・0.098・0.118・0.235・0.25・0.412・0.765・2.65
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
  • 0.59(1)
  • 0.69(1)
  • 0.98(3)
  • 1.96(1)
  • 3.2(1)
  • 3.23(1)
  • 4.4(1)
  • 5.5(1)
  • 5.9(1)
  • 6.6(1)
  • 7.6(1)
  • 7.8(1)
  • 8.8(2)
  • 9.8(1)
  • 10.3(1)
  • 11.8(2)
  • 13.7(2)
  • 14.7(1)
  • 15.7(1)
0.59・0.69・0.98・1.96・3.2・3.23・4.4・5.5・5.9・6.6・7.6・7.8・8.8・9.8・10.3・11.8・13.7・14.7・15.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押しバネとは、電子部品や玩具、産業機器などに使用されるバネのことで、圧縮する力を受けるための部品です。圧縮バネとも呼ばれています。一般的な形は円筒状のコイルであり、その用途は非常に多様。材質はステンレスやピアノ線などが用いられるほか、バネ専用の硬鋼線が使用されることもあります。大きさやコイルの直径、線径など規格は様々にあり、精密機器から大型産業機器まで往復や圧縮動作をするものなどに幅広く活用される機械部品です。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2.5(9)
3
3.5(14)
4(26)
4.5(12)
5(25)
6(26)
6.5(15)
7(12)
7.5(13)
8(18)
8.5(10)
9(13)
10(18)
12(13)
14(10)
16(15)
18(9)
20(9)
22(12)
外径(Φmm)をもっと見る
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(12件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
70税込77特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
3.0x9.5mm押しスプリング エスコ3.0x9.5mm押しスプリングエスコ(1件のレビュー)
480税込528
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-9.5高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2
3.0x 7mm 押しスプリング エスコ3.0x 7mm 押しスプリングエスコ(2件のレビュー)
480税込528
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.32ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-7高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88
3.0x 9mm 押しスプリング エスコ3.0x 9mm 押しスプリングエスコ
480税込528
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.29ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-9高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05
3.0x0.23/  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22高さ(mm)7端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
3.0x0.35/  9.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-26高さ(mm)9.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.765許容荷重(N)3.23巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.28
3.0x0.29/  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.29材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-24高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)1.96巻方向密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.24
3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-23高さ(mm)13端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)4.67
押しバネ