絞り込み
ブランド
  • エスコ(14)
  • タカノ(6)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ツチノ(2)
  • SHK(1)
  • ハイロジック(1)
外径(Φmm)
  • 6
  • 2.5(9)
  • 3(16)
  • 3.5(14)
  • 4(26)
  • 4.5(13)
  • 5(25)
  • 6.5(14)
  • 7(12)
  • 7.5(13)
  • 8(19)
  • 8.5(10)
  • 9(13)
  • 10(19)
  • 12(13)
  • 14(10)
  • 16(15)
  • 18(9)
  • 20(9)
  • 22(13)
線径(Φmm)
  • 0.35(1)
  • 0.45(3)
  • 0.5(8)
  • 0.55(3)
  • 0.6(7)
  • 0.65(5)
  • 0.7(3)
  • 0.75(2)
  • 0.8(8)
  • 0.85(3)
  • 0.9(3)
  • 1(4)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
自由長(mm)
  • 12(2)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 29(1)
  • 35(2)
  • 70(3)
材質
  • ばね鋼(2)
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(13)
  • (9)
ばね定数(N/mm)
  • 0.108(1)
  • 0.11(1)
  • 0.343(1)
  • 0.363(2)
  • 0.41(1)
  • 0.471(1)
  • 0.647(1)
  • 0.667(2)
  • 0.716(1)
  • 0.83(1)
  • 0.883(1)
  • 1.883(1)
  • 2.785(1)
0.108・0.11・0.343・0.363・0.41・0.471・0.647・0.667・0.716・0.83・0.883・1.883・2.785
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(6)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
  • 1.72(1)
  • 4.4(2)
  • 4.85(2)
  • 8.8(2)
  • 9.22(2)
  • 9.8(2)
  • 11.8(2)
  • 14.7(2)
  • 15.7(2)
  • 17.7(2)
  • 19.6(2)
  • 23.5(2)
  • 25.5(2)
  • 27.5(2)
  • 31.4(2)
  • 35.3(3)
  • 41.2(2)
  • 53(2)
  • 54.9(2)
  • 58.8(2)
1.72・4.4・4.85・8.8・9.22・9.8・11.8・14.7・15.7・17.7・19.6・23.5・25.5・27.5・31.4・35.3・41.2・53・54.9・58.8・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押しバネとは、電子部品や玩具、産業機器などに使用されるバネのことで、圧縮する力を受けるための部品です。圧縮バネとも呼ばれています。一般的な形は円筒状のコイルであり、その用途は非常に多様。材質はステンレスやピアノ線などが用いられるほか、バネ専用の硬鋼線が使用されることもあります。大きさやコイルの直径、線径など規格は様々にあり、精密機器から大型産業機器まで往復や圧縮動作をするものなどに幅広く活用される機械部品です。

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(16)
3.5(14)
4(26)
5(25)
6
6.5(14)
8(19)
10(19)
16(15)
22(13)
外径(Φmm)をもっと見る
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
65税込72特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
65税込72特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
押しバネ 材質ステンレスSUS304 SHK押しバネ 材質ステンレスSUS304SHK(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質ステンレスSUS304
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押バネ 78 ツチノステンレス押バネ 78ツチノ
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304WPB)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
6.0x16mm 押しスプリング エスコ6.0x16mm 押しスプリングエスコ
535税込589
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VH-16高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4
6.0x0.6 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
6.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-104高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.363許容荷重(N)4.85巻方向密着高さ(mm)6許容荷重時高さ(mm)9.62
6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-103高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.716許容荷重(N)4.71巻方向密着高さ(mm)3.8許容荷重時高さ(mm)5.42
6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-101高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)1.72巻方向密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)7.09
M6x40mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x40mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-640質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x30mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-630質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x25mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x25mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-625質量(g)6.8寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
6.0x0.8 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.8 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-108高さ(mm)16端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.785許容荷重(N)14.22巻方向密着高さ(mm)8.8許容荷重時高さ(mm)10.89
6.0x0.65/ 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.65/ 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-107高さ(mm)29端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.667許容荷重(N)9.22巻方向密着高さ(mm)11.7許容荷重時高さ(mm)15.18
6.0x0.6 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.6 / 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-106高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.883許容荷重(N)7.31巻方向密着高さ(mm)6.6許容荷重時高さ(mm)8.72
6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-102高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)3.58巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)6.57
6x1.0mm 押しスプリング エスコ6x1.0mm 押しスプリングエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-62長さ(m)1
6x0.5mm 押しスプリング エスコ6x0.5mm 押しスプリングエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-61長さ(m)1
押しバネ