カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 6
- 3(102)
- 4(154)
- 5(159)
- 7(102)
- 8(259)
- 10(222)
- 12(193)
- 14(162)
- 16(178)
- 18(141)
- 20(158)
- 22(143)
- 25(126)
- 27(128)
- 30(151)
- 35(116)
- 40(132)
- 50(137)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 8.5(10)
- 10(11)
- 12(12)
- 15(17)
- 16(7)
- 17(11)
- 20(22)
- 20.3(4)
- 22.3(4)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(24)
- 25.3(6)
- 29(8)
- 29.3(4)
- 30(19)
- 35(19)
- 40(9)
- 45(6)
- 50(5)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.3(3)
- 0.35(7)
- 0.4(12)
- 0.45(12)
- 0.5(37)
- 0.55(14)
- 0.6(43)
- 0.65(21)
- 0.7(31)
- 0.75(2)
- 0.8(23)
- 0.85(3)
- 0.9(13)
- 1(15)
- 1.1(5)
- 1.2(4)
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(3)
圧縮コイルばね(押しばね)(21)
引張ばね(引きばね)(16)
強力ばね(4)
ばね定数(N/mm)
- 0.0006(2)
- 0.0037(2)
- 0.04(3)
- 0.06(3)
- 0.08(4)
- 0.108(4)
- 0.11(3)
- 0.12(4)
- 0.16(3)
- 0.17(4)
- 0.24(5)
- 0.343(4)
- 0.36(4)
- 0.363(4)
- 0.49(3)
- 0.5(3)
- 0.62(3)
- 0.667(3)
- 0.716(4)
- 0.883(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ばね鋼(4)
- ステンレスすべて(45)
- SUS304(38)
- 鉄(35)
その他・ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.88(2)
- 1.72(4)
- 2.5(6)
- 3.4(6)
- 3.58(4)
- 3.9(6)
- 4.85(5)
- 5.4(12)
- 6.4(11)
- 8.3(12)
- 9.22(3)
- 10.1(2)
- 10.8(7)
- 11.42(2)
- 12.3(6)
- 12.5(2)
- 13.2(6)
- 14.22(3)
- 35.3(3)
- 53(4)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.88・1.72・2.5・3.4・3.58・3.9・4.85・5.4・6.4・8.3・9.22・10.1・10.8・11.42・12.3・12.5・13.2・14.22・35.3・53・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(6)
- SHK(3)
- TRUSCO(10)
- WAKI(和気産業)(6)
- アキュレイト(5)
- エスコ(18)
- サミニ(7)
- サンエス(昌和発條製作所)(10)
- タカノ(6)
- ツチノ(5)
- ハイロジック(1)
- 東京発条製作所(71)
- 東発(4)
KSSC(ケーエス産業)・SHK・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アキュレイト・エスコ・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・タカノ・ツチノ・ハイロジック・東京発条製作所・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4個)当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,292~税込¥1,421~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね