ブルーレイディスクとは、大容量や高音質のデータの記録が可能な光ディスクです。繰り返し録画用のBD-REの記憶容量は、1層では25GBですが、2層では50GBになります。ほとんどのブルーレイディスクは、インクジェットプリンターに対応したホワイトレーベルとハードコートが特徴です。1層なら、地上デジタルは180分、BSデジタルは130分の録画ができます。1回録画用のBD-Rも1層と2層があり、それぞれの記憶容量は、BD-REと同じく、25GB、50GB。繰り返し録画ができる2倍速対応ディスクのビデオ用のブルーレイディスクもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LM-DR47VWS50W DVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入り ロジテック 動画あり
DVD-R(CPRM対応)4.7GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 記録回数:1回のみ、容量/録画時間:4.7GB/120分、記録速度:1-16倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様インデックスカード有 質量(g)920 タイプデータ用/録画用 構造片面1層 寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2 本体質量(g)14.5 ケース色 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 対応メディアDVD-R 外寸(幅W×高さH)(mm)ケース:142×95 録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分 対応フォーマットDVD-R for General Ver2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 記憶容量(GB)4.7(片面) 保護著作権:CPRM 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22~118mm) ケーススピンドルケース 録画方式1回
1個
1,298 税込1,428
欠品中