絞り込み
外径(Φmm)
  • 9.5(3)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 19(4)
  • 24(1)
  • 25(7)
  • 31.8(1)
  • 32(5)
  • 38(3)
長さ(mm)
  • 1820
  • 300(5)
  • 330(7)
  • 450(4)
  • 530(9)
  • 690(4)
  • 730(7)
  • 900(12)
  • 910(8)
  • 1000(13)
  • 1150(4)
  • 1210(2)
  • 1400(4)
  • 1600(4)
  • 1900(3)
  • 2000(40)
  • 2500(4)
  • 2900(3)
  • 3650(4)
  • 4000(12)
材質
  • SUS304(2)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(2)
  • 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.0(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(3)
  • 2.6(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • モリ工業(3)
  • ACE(エース)(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9.5(3)
12.7(2)
15(1)
16(3)
19(4)
24(1)
25(7)
31.8(1)
32(5)
38(3)
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス巻パイプ モノタロウステンレス巻パイプモノタロウ(13件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパンステンレス巻パイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
ステンレス巻パイプ モリ工業ステンレス巻パイプモリ工業
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
天然木筋金入パイプ フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプフジテック・ジャパン
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
楕円パイプ(アルミ製/5本) エスコ楕円パイプ(アルミ製/5本)エスコ
9,750税込10,725
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ)肉厚(mm)2.6外径(Φmm)15×30

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ