絞り込み
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 32(6)
  • 35(5)
  • 38(1)
  • 40(1)
長さ(mm)
  • 2000
  • 300(2)
  • 330(7)
  • 350(2)
  • 450(3)
  • 500(2)
  • 530(9)
  • 600(2)
  • 630(2)
  • 730(7)
  • 900(8)
  • 910(7)
  • 1000(9)
  • 1150(2)
  • 1210(2)
  • 1600(2)
  • 1820(8)
  • 2500(2)
  • 3650(2)
  • 4000(7)
材質
  • SUS304(2)
  • アルミニウム(10)
  • ゴム(6)
  • スチール(4)
  • ステンレス(3)
  • 木材(2)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.0(9)
ブランド
  • エスコ(10)
  • シロクマ(6)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ACE(エース)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
15(1)
16(1)
18(1)
19(2)
25(3)
30(1)
32(6)
35(5)
38(1)
40(1)
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパンステンレス巻パイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
ぬくもり手すり32 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり32 丸棒WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
ぬくもり手すり35 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WDWAKI(和気産業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ30mmx2.0x2m アルミ管エスコ
4,740税込5,214特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)30エスコ品番EA440DL-30肉厚(mm)2.0
19mmx2.0x2m アルミ管 エスコ19mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,180税込6,798
1セット(2本)
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)19エスコ品番EA440DL-19肉厚(mm)2.0
38mmx2.0x2m アルミ管 エスコ38mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,940税込6,534
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DL-38肉厚(mm)2.0
16mmx2.0x2m アルミ管 エスコ16mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,120税込5,632
1セット(2本)
翌々日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)16エスコ品番EA440DL-16肉厚(mm)2.0
19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
7,890税込8,679
1個
8日以内出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)19エスコ品番EA440DN-19肉厚(mm)2.0
ぬくもり手すり32 丸棒WD WAKI(和気産業)ぬくもり手すり32 丸棒WDWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-32GD シロクマディンプル丸棒 BR-32GDシロクマ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
40mmx2.0x2m アルミ管 エスコ40mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,400税込7,040
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)40エスコ品番EA440DL-40肉厚(mm)2.0
アルミパイプA 八幡ねじアルミパイプA八幡ねじ
4,398税込4,838
1セット(5個)
3日以内出荷
アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。
用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ
35Φラバーウッド丸棒手すり MK(丸喜金属本社)35Φラバーウッド丸棒手すりMK(丸喜金属本社)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに全長(mm)2000質量(kg)1.5径(Φmm)35
ゴム集成材丸棒 BR-32GW シロクマゴム集成材丸棒 BR-32GWシロクマ
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC シロクマアイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FCシロクマ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用材質木部/樹脂アイアンウッド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW シロクマチーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TWシロクマ
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
用途屋外用材質自然木チーク自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35ASシロクマ
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
用途屋外用外径(Φmm)35板厚(mm)2.0材質ステンレス仕上樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
32mmx2.0x2m アルミ管 エスコ32mmx2.0x2m アルミ管エスコ(1件のレビュー)
5,000税込5,500
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)32エスコ品番EA440DL-32肉厚(mm)2.0
25mmx2.0x2m アルミ管 エスコ25mmx2.0x2m アルミ管エスコ
7,710税込8,481
1セット(2本)
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)25エスコ品番EA440DL-25肉厚(mm)2.0
Φ18x1.5x2000mm アルミ管 エスコΦ18x1.5x2000mm アルミ管エスコ
4,600税込5,060
1セット(2本)
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)18エスコ品番EA440DL-18肉厚(mm)1.5
15mmx1.4x2m アルミ管 エスコ15mmx1.4x2m アルミ管エスコ
4,990税込5,489
1セット(2本)
翌日出荷
材質アルミ(A1070)全長(m)2外径(Φmm)15エスコ品番EA440DL-15肉厚(mm)1.4

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ